タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用ブレード
外径・端面溝入れ、旋削用ブレード CAEFR/L-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
5、6
注文コード
13097080
品番
CAEFL-6T04-CHP
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
33
寸法B(mm)
7.2
勝手
左
油穴
有
寸法LF(mm)
46.3
シートサイズ
5、6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
6.00
寸法WF(mm)
7.8
寸法CDX(mm)
4.8