曜日別特売
TAOW05J125B38.1R07 ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイ 13097125

 

TAOW05J125B38.1R07 ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイ 13097125
TAOW05J125B38.1R07 ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイ 13097125

ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード13097125品番TAOW05J125B38.1R07
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
質量(kg)2.72寸法b(mm)10.00寸法LF(mm)63.00エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)125.00適合インサートOWMT05T3AFER-MM寸法DCONMS(mm)38.100寸法APMX(mm)3.00寸法DCX(mm)132.60寸法DCSFMS(mm)80.00寸法CBDP(mm)38.000寸法KWW(mm)15.90寸法CICT(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする