※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
クランプチェイン 圧力配管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13097178
品番
HP1040【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,298
バスケットに入れる
真空〜圧力:0.49MpaG以下まで使用可能な真空配管用NWクランプ。チェーンタイプで締結が容易。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
84
寸法D(Φmm)
30
用途
通常真空配管で使用だが時折、反応性ガス使用時に陽圧使用時にご利用ください。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
サイズ
NW40
材質(本体)
アルミ
耐熱温度(℃)
150
使用圧力(MPaG)
0.49以下