※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOS-240【ワケあり】 ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ) 13097449 BOS-240【ワケあり】 ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ) 13097449 BOS-240【ワケあり】 ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ) 13097449 BOS-240【ワケあり】 ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ) 13097449

ステンレス鋼製折りたたみ棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(つまみ)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき(キャップ)エチレンプロピレンゴム/ブラック 注文コード13097449 品番BOS-240【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98011,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。
不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。

材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
(つまみ)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
(キャップ)エチレンプロピレンゴム/ブラック
付属品
BOS-180
十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)
BOS-240
十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)240 寸法B(mm)250 寸法C(mm)215 寸法D(mm)80 寸法E(mm)25 寸法F(mm)220 寸法G(mm)70 寸法H(mm)15 寸法I(mm)64 寸法J(mm)81 寸法K(mm)29 寸法L(mm)49 材質/処理(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)770 仕上サテン仕上 耐荷重N(kgf)325[33] アズワン品番64-6771-60 耐荷重(N)325 棚受け金具L型棚受け
注意
折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。操作しにくい用途・場所での使用や本品への負荷は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする