TID150R16-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 13097667

 

TID150R16-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 13097667
TID150R16-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 13097667

刃先交換式ドリル TID-R L/D=6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)16注文コード13097667品番TID150R16-6
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
油穴寸法LS(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)104寸法OAL(mm)188.19寸法DCONMS(mm)16寸法DCX(mm)15.90寸法SSC(mm)15寸法DCN(mm)15.00寸法OAL2(mm)189.10寸法OAL3(mm)186.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする