TID135R14-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 13097789

 

TID135R14-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 13097789
TID135R14-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 13097789

刃先交換式ドリル TID-R L/D=8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード13097789品番TID135R14-8
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
油穴寸法LS(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)119寸法OAL(mm)196.90寸法DCONMS(mm)14寸法DCX(mm)13.90寸法SSC(mm)13寸法DCN(mm)13.50寸法OAL2(mm)197.65寸法OAL3(mm)195.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする