有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13097896 品番PS-40SHXA3【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×510×60 質量(kg)2.8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77427544
2023-08-08
用途:
換気扇更新に伴う交換

風圧式だが、閉じるモーメントの発生には重力のみ使用し、プリロードのバネは使用していない。
従って、適正な風圧が掛かれば全開となり、「抜け」が良い。
4枚シャッターは軽量だが必要十分な強度。
換気扇の更新や換気構造見直しを予定しており、換気扇のさらなる更新にはリピートしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする