エスコ
エスコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エスコの グラス・食器・カトラリー
エスコの 茶こし
急須 (茶こし付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13098255
品番
EA913VE-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,007
販売価格(税別)
¥
6,370
バスケットに入れる
茶コシ付き。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
質量(g)
270
容量(L)
0.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×95
口径(Φmm)
69