手斧

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード13098587 品番EA650DB-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,443
販売価格(税別)
3,130

片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。

材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) 全長(mm)240 刃長(mm)70 全質量(kg)0.53 頭質量(kg)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする