エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
超硬チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13098727
品番
EA898B-135A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
特殊刃形で草が絡みにくい。
用途
雑草牧草
直径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
20
山数
18
刃厚(mm)
2.2
適合材
草