タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ツールブロック
ツールブロック(CHGP用) CHTBR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13098778
品番
CHTBR2525-120
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25.5
勝手
右
寸法LB(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ブレード
QSG120-※T
寸法OAL(mm)
165
寸法OAW(mm)
31.5
寸法OAH(mm)
100
寸法CUTDIA(mm)
120