タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用ブレード
突切り、外径溝入れ用ブレード QSG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法CW(mm)
3
寸法CUTDIA(mm)
120
注文コード
13098830
品番
QSG120-3T
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW・寸法CUTDIA
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合ホルダ
CHTBR/L...-120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3
寸法HF(mm)
61
適合インサート
QGM3-020
寸法SSC(mm)
3
寸法CUTDIA(mm)
120