電機ディスクグラインダーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13098885 品番EA809BG-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,650
販売価格(税別)
21,500

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。
重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。

用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)268×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1100 モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする