エスコ
エスコの 接着剤
エスコの エポキシ系接着剤
エスコの ガンタイプカートリッジ
接着剤 (変性アクリレート系)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1組)
注文コード
13098998
品番
EA934BA-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
使用温度範囲(℃)
5〜35
内容量(g)
100×2本
主な用途
金属・セラミック・FRP等用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
115mL
危険物の性状
非水溶性