BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L1
15
注文コード
13099935
品番
ST10-C0810-45B-15
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
L1
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。
表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
型式
チップ:CM03…
刃数
3枚
L
78
L1
15
H2
3.2min
H1
0.7min
ΦD1
7.4
面取径D(Φmm)
10max、8min
ΦDs
10
ΦDc
10.5