Cカッターミニ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 L127 注文コード13099951 品番ST10-C0810-45B-27
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はL1など2種類から選べます 他の種類を見る

超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。
表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。

型式チップ:CM03… 刃数3枚 L90 L127 H23.2min H10.7min ΦD17.4 面取径D(Φmm)10max、8min ΦDs10 ΦDc10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする