BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ΦDs
10
L1
23
注文コード
13099960
品番
ST10-CZ06-45B-23
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ΦDs・L1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チップセットのオフセット量を大きくし、座ぐり穴の面取りを実現!
L
85
タイプ
座ぐり穴用タイプ
L1
23
H2
3.8min
H1
1min
ΦD1
6.1
面取径D(Φmm)
12max、10min
ΦDs
10
ΦDc
12.8