BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ΦDs
12
L1
31
注文コード
13099969
品番
ST12-CZ08-45B-31
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ΦDs・L1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チップセットのオフセット量を大きくし、座ぐり穴の面取りを実現!
L
104
タイプ
座ぐり穴用タイプ
L1
31
H2
6.3min
H1
0.5min
ΦD1
8.5
面取径D(Φmm)
16max、11min
ΦDs
12
ΦDc
16.8