BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ΦDs
16
L1
50
注文コード
13099987
品番
ST16-CZ12-45B-50
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ΦDs・L1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チップセットのオフセット量を大きくし、座ぐり穴の面取りを実現!
L
124
タイプ
座ぐり穴用タイプ
L1
50
H2
12min
H1
0.3min
ΦD1
13.5
面取径D(Φmm)
24max、14min
ΦDs
16
ΦDc
24.8