BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ΦDs
20
L1
56
注文コード
13099996
品番
ST20-CZ14-45B-56
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ΦDs・L1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チップセットのオフセット量を大きくし、座ぐり穴の面取りを実現!
L
139
タイプ
座ぐり穴用タイプ
L1
56
H2
12min
H1
0.3min
ΦD1
15.5
面取径D(Φmm)
27max、17min
ΦDs
20
ΦDc
27.8