BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13100005
品番
ST8-C0103-45-16
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
1枚刃タイプ 表面取り
型式
チップ:CM03…
L
68
H
0.1min
タイプ
45°
L1
16
ΦD1
4.7
寸法C(Φmm)
3max、1min
ΦDs
8
ΦDc
4.9