BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L1
26
注文コード
13100030
品番
ST8-CM06-45B-26
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
L1
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タップ下穴&ボルト穴用タイプ 表裏面取り
L
78
L1
26
H2
3.1min
H1
0.9min
ΦD1
4.6
寸法C1(Φmm)
4.9min、6.3max
寸法C2(Φmm)
4.9
ΦDs
8
ΦDc
7