BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cセンタリングカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13100301
品番
ST32-CN1433-45-125
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
横送り面取りに威力を発揮!
クーラント供給で即時に切りくず排出
3枚刃タイプ
型式
チップ:CN0906
H
0.6min
ΦD
34
最大面取径(Φmm)
33
最小下穴径(Φmm)
14