コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 腕カバー
指出しロック ロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13102026
品番
N-3086
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ウーリーナイロン
用途
作業
ガーデニング
色
ブラック
サイズ
M
寸法(cm)
縦:43.5、横:8.5
製品質量(g)
47
素材
ナイロン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。