コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 腕カバー
透湿腕カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13102069
品番
SY-944
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
風雨・砂・雪から手元を守る
用途
作業
ガーデニング
色
シルバー
サイズ
F
寸法(cm)
縦:36、横:18
製品質量(g)
40
素材
ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。