内蔵SSD WD Black SN7100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量1TB 注文コード13102507 品番WDS100T4X0E
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。
今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。
超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。
PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。

互換性
PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。
Windows 10以降
仕様●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:最大6900MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:最大7250MB/s●フォームファクター:M.2 2280●ランダム書き込み最大:最大1400K IOPS●ランダム読み出し最大:最大1000K IOPS●動作時の温度範囲:0℃ 〜 85℃(32°F 〜 185°F)●耐久性 (TBW):600●非動作時の温度範囲:-40℃ 〜 85℃(-40°F 〜 185°F) 容量1TB 質量(g)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80 × 22 × 2.38 インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする