画像メイン
アディダス
アディダスの ワーキングウェア
アディダスの スポーツウェア
アディダス トレーニング ポロシャツ 半袖 ワーク adidas ジャージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
J/2XL
色
ブラック
注文コード
13102595
品番
BXH40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート
用途
トレーニング・マルチスポーツ
色
ブラック
サイズ
J/2XL
身長(cm)
182〜188
ウエスト(cm)
87〜93
素材
リサイクルモックアイレット(ポリエステル100%)
チェスト(cm)
101〜107
性別
メンズ
注意
※レギュラーフィット