#とりあえずつぶして焼いてみた2 プレス ホットプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13104641 品番MA875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

「#とりあえずつぶして焼いてみた」がレベルアップ!もっとつぶして欲しい!の思いが詰まった第2弾
最高温度10度UP!
ステンレスBODYを採用し重厚感UP!
本製品はただ潰して焼くだけの商品です
お好みの具材をプレートに置き、加熱温度を設定したらハンドルを持ってプレス!あれもこれもつぶして焼いてみるとおいしくなる!?
潰して焼くのも良し、表面だけ焼くのに使いたい!等幅広い用途でご使用いただけます

用途ホットプレスに。はさみ焼き 両面焼き つぶし焼き たこせんべい イカせんべい プレスメーカー 煎餅 材質【プレート】フッ素樹脂コーティング【本体】ABS樹脂/PP樹脂/PF樹脂/ステンレス 質量(kg)1.5 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)840 安全装置サーモスタット 電源コード(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×28.8×18 定格時間30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする