カンタンタープ ワンタッチ タープテント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 軒高(cm)147/162 ティールブルー 材質フレーム:スチール、天幕:ポリエステル 注文コード13104659 品番KTNJ200-TB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軒高・色・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

設営が簡単で持ち運びに便利なタープ
さまざまなイベントで大活躍
シルバーコーティングで最大UV約99%カット

用途日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。タープ テント イベント 集まり 日陰 お祭り 体育祭 集会 フェス 簡単設営 付属品ロープ×4本、ペグ×8本 材質フレーム:スチール、天幕:ポリエステル ティールブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×205/220 耐水圧(mm)1000 軒高(cm)147/162 収納時寸法(cm)16×16×114.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13104659 KTNJ200-TB 57259250 FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 1個 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする