ニューテック
ニューテックの テント倉庫
ニューテックの 集会用テント
カンタンタープ ワンタッチ タープテント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
軒高(cm)
153/168
色
クラシックグリーン
材質
フレーム:スチール、天幕:ポリエステル
注文コード
13104765
品番
KTNJ300A-CG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
軒高・色・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
設営が簡単で持ち運びに便利なタープ
さまざまなイベントで大活躍
シルバーコーティングで最大UV約99%カット
用途
日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。タープ テント イベント 集まり 日陰 お祭り 体育祭 集会 フェス 簡単設営
付属品
ロープ×4本、ペグ×8本
材質
フレーム:スチール、天幕:ポリエステル
色
クラシックグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
300×300×235/250
耐水圧(mm)
1000
軒高(cm)
153/168
収納時寸法(cm)
18×16×130.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13104765
KTNJ300A-CG
63546895
FRT-300(WH)
ワンタッチタープテント 3m×3m
YAMAZEN(山善)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)