イグルー
イグルーの イベント・ノベルティ・行楽用品
イグルーの アウトドア・行楽用品
イグルーの クーラー&ジャグ
キャスター付き クーラーボックス 大型 マックスコールド 40ローラー (38L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13104930
品番
34226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
移動に便利なキャスター付き
天面にはドリンクホルダー付き
用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
4.8
容量(L)
38
収納の目安
350ml缶の場合:56本、2Lペットボトルの場合:6本(立てて収納可能)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
58.5×32.5×44
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
45×20×32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13104930
34226
61355046
34482
キャスター付き クーラーボックス 大型 ウィリークール38 (36L)
イグルー
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)