曜日別特売
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097

HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097
HPB-D(KH) ポンプ付き エアベッド YAMAZEN(山善) 13105097

ポンプ付き エアベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)3
内容量1個注文コード13105097品番HPB-D(KH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

押しても、引いても空気が入る、ダブルアクション仕様のポンプ付き
クリアコイルを採用し、より安定した寝心地を実現
肌触りのよいベロア調仕上げ
空気を抜けばコンパクトに収納可能。防災や急な来客や荷物がかさばるキャンプなどでも大活躍

用途ベッドとして。エアーベッド アウトドア キャンプ 寝具 来客 エアーマット エアマット 防災材質本体:塩化ビニル、表面:レーヨン、ポンプ:ポリプロピレン/ポリエチレン質量(kg)3サイズダブル(D)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)138×198×22
取扱説明書:(0.7MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする