※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温スポット1種70℃確付防水型3線式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108209
品番
BV41476K
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種別
熱感知器、定温式スポット型
作動方式
常時開路
仕様
3線式、防水型、確認灯付
材質
(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色
グレー
質量(g)
80
種類
1種70℃
使用温度範囲(℃)
‐10〜50
定格
DC30V・100mA
番号
(国家検定型式)感第1〜54号
結線方式
S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)
70(公称)
注意
※P型3級受信機に接続不可です