BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
超硬丸バイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13110417
品番
ST06W-EB4-16
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
極小径Φ6もスローアウェイ超硬ソリッドバイトで安定切削が可能です。
すくいの大きい専用チップでビビリを防止します。
材質
超硬
A
16
L
70
タイプ
センタースルー
Φd
6
適合チップ
EC03
加工径ΦD(mm)
4.0〜5.0