クランク 50/39/30 165mm 8S ガード付 BB別

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード13110713 品番EFCR2030AX090C
参考基準価格(税別)¥12,376 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード 歯数50×39×30T 寸法(mm)(チェーンライン)45 タイプ2ピースクランク(4アーム) 寸法PCD(mm)110/74 クランク長(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする