BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
鋼全般・3次元ブレーカ
注文コード
13111230
品番
TPGP080202ELMT2500F
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
被削材・切刃長さ・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
適合
ノーズ:0.2
被削材
鋼全般・3次元ブレーカ
適合ヘッド
インサートホルダ:EWB用[EBH3-1],EWN・EWD用[ENH1〜3, ENH3-1J〜ENH5-1J],丸バイト[EB09N〜EB46N]
材種
T2500F