用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB
性能屈曲:固定形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)長さ(m)6シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル