コーコス信岡
足カバー ロング丈(センタータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13111555
品番
AS-002
参考基準価格(税別)
¥748
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
撥水・ロングタイプ
用途
作業
ガーデニング
農業
アウトドア
色
シルバー
サイズ
F
縦(cm)
51
素材
ナイロン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。