GEAR ROCK
GEAR ROCKの 作業工具その他
LEDグローブ 指蛍
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13111835
品番
YB-01
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
親指と人差し指の先にLEDを搭載しているので夜間の作業に最適
連続使用時間は約2時間
付属のUSBケーブルで充電(フル充電時間は約1時間)すれば繰り返し使えます
用途
夜間作業
夜釣り
DIY
アウトドア
付属品
USB(Type-C)充電ケーブル
材質
ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
F
連続使用時間
約2時間
バッテリー
150mAh/3.7V
製品質量(g)
30
充電時間(時間)
フル:約1
縦(cm)
35
横(cm)
13.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。