コーコス信岡
コーコス信岡の 安全ベスト・タスキ
コーコス信岡の 安全ベスト
コーコス信岡の タスキ型 安全ベスト
伸縮Y型ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13111887
品番
5941252
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ワンタッチで着脱簡単
フルハーネス対応
重量は軽くて疲れにくい約130g
ウエスト120cmまで対応
4色展開でカラー別に班分けが可能
用途
現場作業全般
建設業
高所作業
夜間作業
警備
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン、反射材:ガラスビーズ、バックル:ABS樹脂
色
オレンジ
サイズ
F
質量(g)
131
幅(cm)
【ベルト】3.8【反射テープ】1.4
着丈(cm)
約40〜約60
胴回り(cm)
最大約120まで
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。