用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB
性能屈曲:可動形状アンプ側:先端カット(追加工用)長さ(m)6シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル