※商品単品画像

639-457865 Audio Open+ Bluetooth5.4対応 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン (nb) 13112386 639-457865 Audio Open+ Bluetooth5.4対応 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン (nb) 13112386 639-457865 Audio Open+ Bluetooth5.4対応 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン (nb) 13112386 639-457865 Audio Open+ Bluetooth5.4対応 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン (nb) 13112386 639-457865 Audio Open+ Bluetooth5.4対応 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン (nb) 13112386

Audio Open+ Bluetooth5.4対応 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13112386 品番639-457865
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耳を塞がない!耳掛け型ワイヤレスイヤホン
オープンタイプの完全ワイヤレスイヤホンが登場。
耳を塞がないので「ながら聴き」にもおすすめ!
快適な装着感と使いやすいデザインで、テレワークやスポーツなど様々なシーンで活躍します。
・耳への負担やメガネとの干渉が少ないソフトな耳掛けフック
・約11×15mmの大口径ダイナミックドライバー搭載
・騒がしい場所での通話が可能なノイズリダクションをサポート
・Siri/Google等の音声コントロールの使用をサポート
・タッチセンサーでスマホの曲操作や音量調整、着信操作、音声ガイドの起動が可能
・iOS端末の画面や充電ケースのLED点滅によるバッテリー残量表示に対応
・IPX5の耐水性
・ゲームや動画の音ズレを軽減する低遅延「ゲーミングモード」搭載
・単体で約6時間、充電ケースとの組み合わせで最大約18時間の長時間再生
・日本国内で使用可能な技適認証取得済み

付属品充電ケース、充電ケーブル(USB TYPE A-C)、取扱説明書/保証書(日本語) ブラック 質量(g)イヤホン:約7、充電ケース:約41 電源(本体)DC3.7V/55mAh (充電ケース)DC3.7V/400mAh 寸法(Φmm)ドライバー:約11×15ダイナミック型フルレンジシングル 寸法(cm)イヤホン:約縦3.8×横4.3×厚1.7、充電ケース:約縦5.4×横8.1×厚2.5 マイクロホン(片側) 全指向性x1 通信方式Bluetooth Ver5.4/Class2 充電時間最大約2.0時間 保証期間1年 連続再生時間(本体)約6.0時間 (充電ケース使用時)約18時間 耐水性IPX5(イヤホンのみ) 各種認証技術基準適合証明、電気用品安全法 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、SSP 対応コーデックAAC、SBC
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※連続再生/通話時間は電波環境など外的要因によって短くなる場合があります。
※小さな部品がありますので誤って飲み込まないようにご注意ください。窒息などの危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする