AKALOOK
AKALOOKの 照明器具
AKALOOKの 住宅・店舗照明
AKALOOKの 浴室灯
AUスリム照明(ソケット一体型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13113111
品番
AU-15RM-V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
全長(mm)
175
直径(Φmm)
50
質量(g)
200
定格電圧(V)
AC85〜240
角度(°)
240
定格消費電力(W)
15
定格寿命(時間)
40000
周波数
50/60共用
電線長さ(m)
1(VVF1.6×2C)
定格入力電流(A)
100V:0.11・200V:0.05
材質(カバー)
ポリカーボネイト
保証期間
3ヵ月
防塵・防滴
IP65相当
光源色
昼光色
光束(Lm)
1800
演色指数(Ra)
80
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい