※商品画像

- 【5本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「ダブル」タイプ【ハンディ202】 TOSO 13114677 - 【5本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「ダブル」タイプ【ハンディ202】 TOSO 13114677

【5本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「ダブル」タイプ【ハンディ202】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5セット) 注文コード 13114677 品番 -
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カット不要のC型伸縮カーテンレール
スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです
ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール
レール本体がさびにくいステンレス製です。

用途オフィスの間仕切りや窓周りに 材質レール:ステンレス タイプダブル 長さ(m)1.1〜2.0
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※カーテンレール本体にぶら下がらないでください。
※レールを伸縮させる際に、端部でけがをしないよう気を付けてください。
※ネジ溝にあったドライバーをご使用ください。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする