三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の その他エンジン工具
エンジン盤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13115998
品番
GE-5LH-HV
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
質量(kg)
28
排気量(mL)
163
エンジン部型式
GX160
エンジンメーカー
ホンダ
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3200〜3350
エンジン出力(PS/kW)
4.9/3.6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
456×442×412
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません