※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)画像はAS-006/AH-006
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格荷重(t)0.25
揚程(m)3
電源単相100V
注文コード13116338
品番AS-025-3 押釦コード2.5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格荷重・揚程・電源など61種類から選べます
他の種類を見る
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。