レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
超高性能切断砥石 純金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
13116418
品番
105×1.0×15
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途
ステンレス・金属の切断
粒度
60
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
P
外径(Φmm)
105
適合材
ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを必ず装着して下さい。
※保護メガネ、防じんマスクを着用して下さい。
※最高使用周速度以下で使用して下さい。
※適正フランジを使用して下さい。
※砥石側面は使用しないで下さい。
※砥石の保管は直射日光、湿気のない場所で、所定のパックに入れて平積みにして下さい。