※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの 腰袋/工具差し/携帯ケース
ELPAの 携帯・小物ケース
結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13116541
品番
KBH-01(OR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質:ABS
質量:約39g(リング・カラビナ含む)
付属品:カラビナX1個
カラー:オレンジ
用途
結束バンド使用時の作業効率UP
DIY・作業・ガーデニングで便利に使える