レインRクラフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 13116708 品番 ♯4300
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐水圧 10,000mm
ムレにくい上下総裏メッシュ付レインスーツ
(ジャケット・パンツ共通)
●メッシュ付
(ジャケット)
●着脱可能フード
●正面からの雨や雪を防ぐフロントフラップ
(パンツ)
●裾ボタン調整
【素材】
表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)

用途雨の日はもちろん、晴れの日の屋外での作業にも。農業、林業、土木業、建設業等幅広い用途 ネイビー サイズLL 胸囲(cm)104〜112 身長(cm)175〜185 股下(cm)78 着丈(cm)76 裄丈(cm)84 胴囲(cm)92〜100
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする