EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
裏ザグリカッター スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13116856
品番
BZC+11
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途
スタンダード裏ザグリ
材質
コバルトハイス
刃数
4
穴径(Φmm)
5
刃径(Φmm)
11
適合ホルダ
ガイド:軸径5(4.9)
外径公差(mm)
+0.05/0